Startseite

CABUR SRL - CBRCSMMM CSC/MM TESSERE LETT. M - CSMMM

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCSMMM CSC/MM TESSERE LETT. M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Buchstaben

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 0 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8017963142144

Artikelnummer

CBRCSMMM

Herstellernummer

CSMMM

Hersteller

CBR

Aufdruck:

Buchstaben

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

0 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

Numerazione manuale - Per morsetti Cabur - Cartellini - marcatura: M