Startseite

CABUR SRL - CBRCSKKK CSC/KK TESSERE LETT. K - CSKKK

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCSKKK CSC/KK TESSERE LETT. K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Buchstaben

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 0 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8017963142120

Artikelnummer

CBRCSKKK

Herstellernummer

CSKKK

Hersteller

CBR

Aufdruck:

Buchstaben

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

0 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Etichettatura per morsetti componibiliCSC KK TESSERE LETT. K… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.