CABUR SRL - CBRCSJJJ CSC/JJ TESSERE LETT. J - CSJJJ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 0 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
5 ST
EAN
8017963142113
Artikelnummer
CBRCSJJJ
Herstellernummer
CSJJJ
Hersteller
CBR
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
0 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Etichettatura per morsetti componibiliCSC JJ TESSERE LETT. J… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


