CABUR SRL - CBRCS666 CSC/66 MODULO X100 N.6 - CS666

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 0 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
5 ST
EAN
8017963142427
Artikelnummer
CBRCS666
Herstellernummer
CS666
Hersteller
CBR
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
0 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Cartellini di tipo “a cavaliere”, ad innesto rapido, che consentono la composizione di sigle di identifi cazione, anche alfanumeriche dei circuiti. I cartellini si inseriscono direttamente sui morsetti in poliammide, mentre per i morsetti in melamina occorrono particolari adattatori.


