CABUR SRL - CBRCS333 CSC/33 MODULO X100 N.3 - CS333

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 0 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8017963142397
Artikelnummer
CBRCS333
Herstellernummer
CS333
Hersteller
CBR
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
0 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Cartellini di tipo “a cavaliere”, ad innesto rapido,che consentono la composizione di sigle di identifi cazione, anche alfanumeriche dei circuiti. I cartellini si inseriscono direttamente sui morsetti in poliammide, mentre per i morsetti in melamina occorrono particolari adattatori.


