CABUR SRL - CBRCS0G6 CSC/G6 TESSERE TERRA CERCHIATA - CS0G6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Symbole
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 0 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
5 ST
EAN
8017963142335
Artikelnummer
CBRCS0G6
Herstellernummer
CS0G6
Hersteller
CBR
Aufdruck:
Symbole
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
0 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Cartellini di tipo “a cavaliere”, ad innesto rapido, che consentono la composizione di sigle di identifi cazione, anche alfanumeriche dei circuiti. I cartellini si inseriscono direttamente sui morsetti in poliammide, mentre per i morsetti in melamina occorrono particolari adattatori.umerazione manuale - Per morsetti Cabur - Cartellini - marcatura: Terra cerchiata.


