Startseite

CABUR SRL - CBRCS0G4 CSC/G4 TESSERE CORR.ALTERNATA - CS0G4

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCS0G4 CSC/G4 TESSERE CORR.ALTERNATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Symbole

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 0 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8017963142311

Artikelnummer

CBRCS0G4

Herstellernummer

CS0G4

Hersteller

CBR

Aufdruck:

Symbole

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

0 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

Cartellini di tipo “a cavaliere”, ad innesto rapido, che consentono la composizione di sigle di identifi cazione, anche alfanumeriche dei circuiti. I cartellini si inseriscono direttamente sui morsetti in poliammide, mentre per i morsetti in melamina occorrono particolari adattatori.umerazione manuale - Per morsetti Cabur - Cartellini - marcatura: ~.