Startseite

CABUR SRL - CBRCS000 CSC/00 MODULO X100 N.0 - CS000

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCS000 CSC/00 MODULO X100 N.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 0 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 5 ST

EAN

8017963142014

Artikelnummer

CBRCS000

Herstellernummer

CS000

Hersteller

CBR

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

0 mm

Farbe:

weiß

Cartellini di tipo “a cavaliere”, ad innesto rapido, che consentono la composizione di sigle di identifi cazione, anche alfanumeriche dei circuiti. I cartellini si inseriscono direttamente sui morsetti in poliammide, mentre per i morsetti in melamina occorrono particolari adattatori.Numerazione manuale - Per morsetti Cabur - Cartellini - marcatura: 0