CABUR SRL - CBRCPM21 CPM/21 VITE/COLONNINA PARALLELO - CPM21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 1
Farbe - grau
Montageart - schraubbar
Isoliert - nein
Packung
1 ST
EAN
8017963158152
Artikelnummer
CBRCPM21
Herstellernummer
CPM21
Hersteller
CBR
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Vite a colonnina CPM per il fissaggio di piattina PMP, idonea per il collegamento multiplo di più morsetti.


