Startseite

CABUR SRL - CBRCPM06 CPM/06 VITE/COLONNINA PARALLELO - CPM06

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCPM06 CPM/06 VITE/COLONNINA PARALLELO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 1

  • Farbe - grau

  • Montageart - schraubbar

  • Isoliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963158060

Artikelnummer

CBRCPM06

Herstellernummer

CPM06

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

1

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Vite a colonnina CPM per il fissaggio di piattina PMP, idonea per il collegamento multiplo di più morsetti.