Startseite

CABUR SRL - CBRCONTC35 CONT/35 SEZ. 35 MM2 - UNIPOLARE - CONTC35

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCONTC35 CONT/35 SEZ. 35 MM2 - UNIPOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 16...35 mm²

  • Ader-Zahl - 2...4

Packung

  • 5 ST

EAN

8017963019644

Artikelnummer

CBRCONTC35

Herstellernummer

CONTC35

Hersteller

CBR

Aderquerschnitt:

16...35 mm²

Ader-Zahl:

2...4

I morsetti della Serie CONTC si utilizzano, principalmente, all'interno delle scatole di derivazione e possono essere considerati, da un punto di vista fisico, come semplici nodi di Kirchhoff. Resistenza al calore 130 °C. Grado di protezione IP 20. Elevata rigidità dielettrica. Resistenza alle correnti superficiali. Serraggio a vite. Materiali utilizzati. Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva BT 2006/95/CE. Ottone CW 614 N. Viti e grani zincati. Guscio in policarbonato trasparente