Startseite

CABUR SRL - CBRCONTC25 CONT/25 SEZ. 25 MM2 - UNIPOLARE - CONTC25

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCONTC25 CONT/25 SEZ. 25 MM2 - UNIPOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 10...25 mm²

  • Ader-Zahl - 2...4

Packung

  • 5 ST

EAN

8017963019637

Artikelnummer

CBRCONTC25

Herstellernummer

CONTC25

Hersteller

CBR

Aderquerschnitt:

10...25 mm²

Ader-Zahl:

2...4

I morsetti della Serie CONTC si utilizzano, principalmente, all'interno delle scatole di derivazione e possono essere considerati, da un punto di vista fisico, come semplici nodi di Kirchhoff. Resistenza al calore 130 °C. Grado di protezione IP 20. Elevata rigidità dielettrica. Resistenza alle correnti superficiali. Serraggio a vite. Materiali utilizzati. Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva BT 2006/95/CE. Ottone CW 614 N. Viti e grani zincati. Guscio in policarbonato trasparente