CABUR SRL - CBRCCV04 CCV/4 CACCIAVITE - CCV04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 4 mm
Ausführung - doppelrechtwinklig
Klingenstärke - 0.8 mm
Gesamtlänge - 195 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963151108
Artikelnummer
CBRCCV04
Herstellernummer
CCV04
Hersteller
CBR
Klingenbreite:
4 mm
Ausführung:
doppelrechtwinklig
Klingenstärke:
0.8 mm
Gesamtlänge:
195 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
100 mm
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
Sechskant (hexagonal)
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
nein
Klemmeinrichtung:
ja
Mit Schlagkappe:
nein
Ausführung Schaft:
rund
Gewölbte Klinge:
nein
Mit Abrollschutz:
nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Kappe drehbar:
nein


