CABUR SRL - CBRCCV03 CCV/2,5 CACCIAVITE - CCV03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 2.5 mm
Ausführung - doppelrechtwinklig
Klingenstärke - 0.4 mm
Gesamtlänge - 160 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
4013288148650
Artikelnummer
CBRCCV03
Herstellernummer
CCV03
Hersteller
CBR
Klingenbreite:
2.5 mm
Ausführung:
doppelrechtwinklig
Klingenstärke:
0.4 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
75 mm
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
Sechskant (hexagonal)
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
nein
Klemmeinrichtung:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Mit Schlagkappe:
nein
Ausführung Schaft:
rund
Gewölbte Klinge:
nein
Mit Abrollschutz:
nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Kappe drehbar:
nein


