CABUR SRL - CBRCCH06 CCH/6 CACCIAVITE X MOLLA 6 - CCH06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 5.5 mm
Ausführung - doppelrechtwinklig
Klingenstärke - 1 mm
Gesamtlänge - 220 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963007825
Artikelnummer
CBRCCH06
Herstellernummer
CCH06
Hersteller
CBR
Klingenbreite:
5.5 mm
Ausführung:
doppelrechtwinklig
Klingenstärke:
1 mm
Gesamtlänge:
220 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
125 mm
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
Sechskant (hexagonal)
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
nein
Klemmeinrichtung:
ja
Mit Schlagkappe:
nein
Ausführung Schaft:
rund
Gewölbte Klinge:
nein
Mit Abrollschutz:
nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Kappe drehbar:
nein