Startseite

CABUR SRL - CBRCBIN100015 CONF. 30PZ COPRIBINARIO 100CM - CBIN100015

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCBIN100015 CONF. 30PZ COPRIBINARIO 100CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Farbe - weiß

  • Transparent - ja

  • Fluoreszierend - nein

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963099271

Artikelnummer

CBRCBIN100015

Herstellernummer

CBIN100015

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

ja

Fluoreszierend:

nein

Länge:

1000 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

15 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0 mm

Binari in PVC nero, rigido, con adesivo per targhette e strisce.Disponibili in misure da 430 mm (24 moduli DIN) e 1000 mm.