CABUR SRL - CBRCBIN043015 CONF. 30PZ COPRIBINARIO 43CM - CBIN043015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Farbe - weiß
Transparent - ja
Fluoreszierend - nein
Länge - 430 mm
Packung
1 ST
EAN
8017963099264
Artikelnummer
CBRCBIN043015
Herstellernummer
CBIN043015
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
ja
Fluoreszierend:
nein
Länge:
430 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0 mm
Le strisce per binario sono realizzate per identifi care quadri di distribuzione di energia con una lunghezza di 105 mm, corrispondente a 6 moduli DIN (17,5 mm). Ogni tabella è formata da 5 strisce (30 Moduli DIN) ed ha la peculiarità di essere prefratturata nella parte sottostante ai moduli singoli (17,5 mm), così da consentire all’utilizzatore di generare singole targhette da 17,5 mm o da suoi multipli. Disponibili nei colori bianco e giallo. Stampabili con CaburJet.


