Startseite

CABUR SRL - CBRCBC06GR CBC.6/GR MORSETTO PASSANTE - CBC06GR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCBC06GR CBC.6/GR MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...10 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 64 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...10 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963044394

Artikelnummer

CBRCBC06GR

Herstellernummer

CBC06GR

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

64 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...10 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

44 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

8 mm

Serie CBC con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Ingombri ridotti. Sistema brevettato “Easy Bridge”: doppia possibilità d'inserimento di ponti di parallelo (PTC) multipolari, senza necessità di protezioni isolanti aggiuntive. Aggancio su guide PR/3 sec. IEC 60715, tipo TH/35. Certificato CESI 08 ATEX 061 U Ex e I M2 / II 2 G D