CABUR SRL - CBRCBC04GR CBC.4/GR MORSETTO PASSANTE - CBC04GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 45 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...6 mm²
Packung
1 ST
EAN
8017963044387
Artikelnummer
CBRCBC04GR
Herstellernummer
CBC04GR
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
45 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
44 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
6 mm


