CABUR SRL - CBRCB161 CBC.16/PT PIASTRINA TERMINALE - CB161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - beige
Stärke - 1.5 mm
Rastbar - ja
Packung
25 ST
EAN
8017963026598
Artikelnummer
CBRCB161
Herstellernummer
CB161
Hersteller
CBR
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
beige
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Separatore / Piastra terminale per morsetti componibiliCBC.16 PT PIASTRINA TERMINALE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


