Startseite

CABUR SRL - CBRCB061 CBC.2-10/PT PIASTRINA TERMINALE - CB061

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCB061 CBC.2-10/PT PIASTRINA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - beige

  • Stärke - 1.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8017963026581

Artikelnummer

CBRCB061

Herstellernummer

CB061

Hersteller

CBR

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

beige

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Separatore / Piastra terminale per morsetti componibiliCBC.2-10 PT PIASTRINA TERMINALE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.