CABUR SRL - CBRCAB117BW NUMERAZ. MANUALE 4X2,6MM BIANCO TEXT B - CAB117BW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 1...20 mm
Kabeldurchmesser - 1...20 mm
Typ - dünnwandig
Farbe - weiß
Packung
240 ST
EAN
8017963176309
Artikelnummer
CBRCAB117BW
Herstellernummer
CAB117BW
Hersteller
CBR
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
1...20 mm
Kabeldurchmesser:
1...20 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
4 mm
Breite:
2.6 mm
Verzahnung:
ohne
Fluoreszierend:
nein
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
stecken


