CABUR SRL - CBRBT007 BTO BLOCCHETTO TERMINALE - BT007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Breite - 8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8017963025355
Artikelnummer
CBRBT007
Herstellernummer
BT007
Hersteller
CBR
Farbe:
schwarz
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Breite:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
8 mm
Blocchetto terminale adatto per profilati a norma IEC 60715/TH 35 (tipo PR/3); si monta direttamente nella posizione desiderata e non richiede fissaggio a vite. Particolarmente adatto in presenza di viti di fissaggio del profilato con testa alta. Di poliammide nero. Spessore: 8 mm.