CABUR SRL - CBRBT006 BT/2 BLOCCHETTO TERMINALE - BT006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Montageart - Hutschiene TH15
Ausführung der Verriegelung - sonstige
Breite - 8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8017963151559
Artikelnummer
CBRBT006
Herstellernummer
BT006
Hersteller
CBR
Farbe:
schwarz
Montageart:
Hutschiene TH15
Ausführung der Verriegelung:
sonstige
Breite:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
8 mm
Blocchetto terminale da montarsi su per profilati a norma IEC 60715/TH 15 (tipo PR/2); Di poliammide nero. Spessore: 8 mm.