Startseite

CABUR SRL - CBRBT005 BTU BLOCCHETTO TERMINALE - BT005

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRBT005 BTU BLOCCHETTO TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Ausführung der Verriegelung - schraubenlos

  • Breite - 8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963151085

Artikelnummer

CBRBT005

Herstellernummer

BT005

Hersteller

CBR

Farbe:

schwarz

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Verriegelung:

schraubenlos

Breite:

8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

8 mm

Blocchetto terminale universale, adatto sia per profilati a norma IEC 60715 tipo a. “G32” che IEC 60715/TH35 (ns. tipi PR/DIN e PR/3); si monta direttamente nella posizione desiderata e non richiede fissaggio a vite. In poliammide nero. Spessore: 8 mm