CABLOFIL - CAB755001 Schwerlastgitterrinne

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 35 mm
Höhe - 35 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
3 M
EAN
3599077550015
Artikelnummer
CAB755001
Herstellernummer
755001
Hersteller
BTI
Breite:
35 mm
Höhe:
35 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1225 mm²
passerella bordo macchina TXF35 - lunghezza 3m - Finitura EZ