Startseite

CABLOFIL - CAB629050 CAB - CVN50GS COPERCHIO 50MM L=1M - 629050

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB629050 CAB - CVN50GS COPERCHIO 50MM L=1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1000 mm

  • Befestigungsart - Deckelklammer

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 M

EAN

3599076290509

Artikelnummer

CAB629050

Herstellernummer

629050

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1000 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

coperchio CVN50 - larghezza 71mm - lunghezza 1m - Finitura GS