Startseite

CABLOFIL - CAB597103 CAB - ZED41X21GC ELEMENTO DI ASSEMBLAGGI - 597103

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB597103 CAB - ZED41X21GC ELEMENTO DI ASSEMBLAGGI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Montagebügel

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3599075971034

Artikelnummer

CAB597103

Herstellernummer

597103

Hersteller

BTI

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Montagebügel

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

nein

elemento di assemblaggio ZED41/21 - Finitura GC