Startseite

CABLOFIL - CAB596063 CAB - C41D600GC MENSOLA RINF. DOPPIA - 596063

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB596063 CAB - C41D600GC MENSOLA RINF. DOPPIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 180 mm

  • Länge - 600 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3599075960632

Artikelnummer

CAB596063

Herstellernummer

596063

Hersteller

BTI

Höhe:

180 mm

Länge:

600 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...600 mm

Breite:

45 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

mensola rinforzata doppia C41D 600 - lunghezza 600mm - GC