Startseite

CABLOFIL - CAB558326 CAB - FASLOCK XL ZNNI GIUNTO X CURVA - 558326

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB558326 CAB - FASLOCK XL ZNNI GIUNTO X CURVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Eckverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 25 ST

EAN

3599079917786

Artikelnummer

CAB558326

Herstellernummer

558326

Hersteller

BTI

Ausführung:

Eckverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

einschnappbar

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Farbe:

Zink

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Länge:

26.9 mm

Geeignet für Gitterrinnendraht:

4.4...5.9 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

FASLOCK XL - giunto per curva, materiale ZnNi