Startseite

CABLOFIL - CAB558244 Schnellverbinder - 558244

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB558244 Schnellverbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - ja

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 50 ST

EAN

3599075582445

Artikelnummer

CAB558244

Herstellernummer

558244

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Verbindungsart:

einschnappbar

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Länge:

250 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

giunto rapido EDRN - Finitura 316L