Startseite

CABLOFIL - CAB557310 CAB - CAQ 50 GS STAFFA ANGOLARE X SOSPEN - 557310

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB557310 CAB - CAQ 50 GS STAFFA ANGOLARE X SOSPEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 58 mm

  • Länge - 58 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3599075573108

Artikelnummer

CAB557310

Herstellernummer

557310

Hersteller

BTI

Höhe:

58 mm

Länge:

58 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...50 mm

Breite:

30 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

mensola a L CAQ50 - Finitura GS