Startseite

CABLOFIL - CAB013030 Profil - 013030

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB013030 Profil

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2994 mm

  • Profilform - S-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 68 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3599070130306

Artikelnummer

CAB013030

Herstellernummer

013030

Hersteller

BTI

Länge:

2994 mm

Profilform:

S-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

68 mm

Höhe:

25 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

25 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Tragfähigkeit:

1 kN

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Farbe:

grau

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

8.5 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

profilato RCSN3000 - lunghezza 3m - Finitura GS