Startseite

CABLOFIL - CAB002714 Konsole

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 99 mm

  • Länge - 260 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3599070027149

Artikelnummer

CAB002714

Herstellernummer

002714

Hersteller

BTI

Höhe:

99 mm

Länge:

260 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...200 mm

Breite:

51 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola a parete in acciaio inox 316L decapato - passivatoLunghezza: 245 mmPeso: 0.4 Kg/1Carico massimo: 67 daN