CABLOFIL - CAB000101 Schwerlastgitterrinne

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Höhe - 54 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
3 M
Produktserien
EAN
3599070001019
Artikelnummer
CAB000101
Herstellernummer
000101
Hersteller
BTI
Breite:
300 mm
Höhe:
54 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
15453 mm²
passerella a filo CF54/300 tipo EZ - lunghezza= 3m