CABLOFIL - CAB000091 Schwerlastgitterrinne - 000091

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 54 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
3 M
Produktserien
EAN
3599070000913
Artikelnummer
CAB000091
Herstellernummer
000091
Hersteller
BTI
Breite:
200 mm
Höhe:
54 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
10293 mm²
passerella a filo CF54/200 finitura EZ - lunghezza= 3m


