Startseite

BTICINO (EDM) - EDMHJ3AIAFBA GREEN T.HE-EU2 AAA KVA 800 KV 15/0,4 - HJ3AIAFBA

KopierenKopieren
BTICINO (EDM) - EDMHJ3AIAFBA GREEN T.HE-EU2 AAA KVA 800 KV 15/0,4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000294957

Artikelnummer

EDMHJ3AIAFBA

Herstellernummer

HJ3AIAFBA

Hersteller

EDM

Trasformatore in resina - classe d'isolamento 17,5kV- P= 800kVA - Vprim= 15kV - Vsec= 400V - Po= 1170W - Pk= 8000W -Uk= 6%,viene venduto insieme ai codici EDM200073-TR e EDM256000