Startseite

BTICINO - BTIXM8002 Unterputz-Thermostat mit integrierter WL - XM8002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Kommunikationsprotokoll - markengebunden

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Bedienung - Taste

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Termoregolazione Smart Home

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8005543651964

Artikelnummer

BTIXM8002

Herstellernummer

XM8002

Hersteller

BTI

Anschluss:

drei-/vieradrig

Kommunikationsprotokoll:

markengebunden

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Regelungsart An/Aus:

ja

Bedienung:

Taste

Mit Empfänger:

nein

Fernbedienung möglich:

ja

Messbereich:

0...40 °C

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Lernfähig:

ja

Geeignet für Fernwärmesteuerung:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Mit Anwesenheitserkennung:

nein

Farbe:

beige

Mit thermischer Rückführung:

nein

Uhrentyp:

Wochenuhr

Sensor extern:

nein

Geeignet für Fußbodenheizung:

ja

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Mit Display:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Anzahl der Lüftungsausgänge:

0

Temperatur ablesbar:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Differenzwert:

0.1...1 K

Differenz verstellbar:

ja

Regelcharakteristik:

PID

Geeignet für Heizen:

ja

Anzahl der Schaltprogramme:

10

Belüftung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Überstundenschalter:

nein

Optimierung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung Uhr:

digital

Breite:

126 mm

Tiefe:

12.6 mm

Max. Spannung der Kontakte:

240 V

Höhe:

87 mm

Klasse des Temperaturreglers:

IV

RAL-Nummer:

1015

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

2 W

Termostato connesso Smarther 2 with Netatmo sabbiaIn abbinamento con la APP Home + Control permette di regolare e monitorare la temperatura all\'interno degli ambienti in modo preciso e puntuale; tutta la programmazione e gran parte delle funzioni vengono effettuate in maniera semplice e intuitiva utilizzando la APP. Grazie alla connessione Wi-Fi di cui è dotato, Smarther 2 with Netatmo può essere programmato e comandato da remoto; permette inoltre di visualizzare la temperatura e l’umidità misurate nell\'ambiente. Localmente sono possibili l’impostazione del livello di temperatura per il funzionamento manuale e l’attivazione della modalità Boost, che permette di forzare l’accensione dell’impianto per un periodo limitato (30, 60 o 90 minuti) indipendentemente dalla temperatura misurata e da quella programmata. È possibile anche impostare una temperatura differente in ogni stanza della casa per il massimo comfort, in quanto è compatibile con le valvole termostatiche intelligenti di Netatmo.Il termostato connesso Smarther 2 with Netatmo è comandabile tramite assistenti vocali Google, Amazon Alexa e Apple Home Kit.Principali caratteristiche:- Classe Energetica 4- Alimentazione 110 ÷ 240 Vac, 50/60 Hz- Assorbimento 2 W max- Sezione massima dei cavi 1 x 1,5 mm2- Temperatura di funzionamento 5 ÷ 40°C- Incrementi di 0,5 °C- Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale 5(2)A.- Tipo azionamento 1BU- Grado inquinamento 2- Tensione impulsiva nominale 4kV- Dispositivo wireless conforme allo standard 802.11b/g/n, frequenza 2.4 ÷ 2.4835 GHz, potenza di trasmissione <20 dBm. Protocollo di sicurezza WPA/WPA2Installazione da:- Incasso, su scatole art.503E o art.500 (per art.500 prevedere fissaggio tramite tasselli nel muro)- Cartongesso, su scatole art.PB503N e art. PB502N