BTICINO - BTIW11504F KIT - 2 ANGOLI PIATTI - W11504F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 22 mm
Höhe - 10 mm
Ausführung - Haubenformteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
20 ST
EAN
8005543496749
Artikelnummer
BTIW11504F
Herstellernummer
W11504F
Hersteller
BTI
Breite:
22 mm
Höhe:
10 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Mit Schutzfolie:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar



