Startseite

BTICINO - BTIT724B250D M2 250B-MAGNETOT + DIFF 3P+N/2 250A 25KA - T724B250D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 200...250 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199989372

Artikelnummer

BTIT724B250D

Herstellernummer

T724B250D

Hersteller

BTI

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

25 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

200...250 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

1250...2500 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1250...2500 A

Integrierter Erdschlussschutz:

ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP30

M2 250B - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico con protezione differenziale integrata 3P+N/2 - Icu= 25kA - In= 250A