BTICINO - BTIT7134WF/160 SEZIONATORE MW160 4P 160A FRONTALE - T7134WF/160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 4
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Megaswitch
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199672502
Artikelnummer
BTIT7134WF/160
Herstellernummer
T7134WF/160
Hersteller
BTI
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
4
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Verriegelbar:
ja
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP2X
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
12 kA
Motorantrieb optional:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
88 kW
Motorantrieb integriert:
nein




