BTICINO - BTISP69BF KIT OVAL - PRESA TV TIPO F BIANCA - SP69BF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Montageart - Aufputz
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 11 dB
Geeignet für Kabelmodem - nein
Packung
10 ST
EAN
8012199939551
Artikelnummer
BTISP69BF
Herstellernummer
SP69BF
Hersteller
BTI
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
11 dB
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
Zentralplatte
Fernspeisetauglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Gerätebreite:
47.9 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
34.4 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
34.4 mm
Ausführung der Steckdose:
TV
DAB+:
nein
TV-Frequenzband:
40...860 MHz