BTICINO - BTISP59BF KIT OVAL - PULSANTE 10A BIANCO - SP59BF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bedienungsart - Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Beleuchtung - nein
Packung
20 ST
EAN
8012199945118
Artikelnummer
BTISP59BF
Herstellernummer
SP59BF
Hersteller
BTI
Ausführung:
Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Beleuchtung:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung kontaktlos:
nein
Montageart:
Aufputz
Mit Signallampe:
nein
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
1
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfestigkeit:
sonstige
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Gerätetiefe:
28 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
48 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



