Startseite

BTICINO - BTISP58BF KIT OVAL - PRESA TELEFONO RJ11 BIANCA - SP58BF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Kategorie - sonstige

  • Auslassrichtung - gerade

  • Aufputzmontage - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8012199939544

Artikelnummer

BTISP58BF

Herstellernummer

SP58BF

Hersteller

BTI

Steckverbindertyp:

sonstige

Kategorie:

sonstige

Auslassrichtung:

gerade

Aufputzmontage:

ja

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Zusammenstellung:

Basiselement mit Gehäuse-Oberteil

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

RAL-Nummer:

9003

Anschlussart:

sonstige

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

sonstige

Mit Staubschutz:

nein

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

47.9 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

41.8 mm

oval - presa telefono RJ11 bianca - prodotto sfuso con codice a barre. Colore: bianco. Formato blister: sfuso codice a barre