BTICINO - BTIS784G KIT - PORTALAMPADA E27 DA SOFFITTO NERO - S784G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Deckenfassung
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Farbe - schwarz
Packung
12 ST
EAN
8005543478417
Artikelnummer
BTIS784G
Herstellernummer
S784G
Hersteller
BTI
Fassung:
E27
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Deckenfassung
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
schwarz
Nippelgewinde:
ohne
Mit Starteraufnahme:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein



