Startseite

BTICINO - BTIS769B KIT - PORTALAMPADA A SOFFITTO BIANCO - S769B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Deckenfassung

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 12 ST

EAN

8005543140970

Artikelnummer

BTIS769B

Herstellernummer

S769B

Hersteller

BTI

Fassung:

E27

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Deckenfassung

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

Nippelgewinde:

ohne

Mit Starteraufnahme:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

portalampada in plastica con rosone da soffitto e cavo - attacco E27 - cavo 2x0,75 mmq lunghezza 1m - corpo portalampada filettato con ghiera per fissaggio eventuale piatto riflettente - attacco Edison E27 - colore bianco - prodotto in flow pack. Colore:bianco. Formato blister: flow-pack