BTICINO - BTIS701N KIT - 2 PORTALAMPADE MIGNON FILETTATI NE - S701N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E14
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Hängefassung
Befestigungsart - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
6 ST
EAN
8005543140925
Artikelnummer
BTIS701N
Herstellernummer
S701N
Hersteller
BTI
Fassung:
E14
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Hängefassung
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Nippelgewinde:
sonstige
Mit Starteraufnahme:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein



