Startseite

BTICINO - BTIS700N KIT - 2 PORTALAMPADE MIGNON NERO - S700N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Hängefassung

  • Befestigungsart - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 12 ST

EAN

8005543140901

Artikelnummer

BTIS700N

Herstellernummer

S700N

Hersteller

BTI

Fassung:

E14

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Hängefassung

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Nippelgewinde:

ohne

Mit Starteraufnahme:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

confezione con coppia di portalampada in plastica con attacco mignon - volante con corpo liscio - colore nero - prodotto in blister 72x122mm. Colore: nero. Formato blister: blister 72x122