BTICINO - BTIS700B KIT - 2 PORTALAMPADE MIGNON BIANCO - S700B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E14
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Hängefassung
Befestigungsart - sonstige
Farbe - weiß
Packung
12 ST
EAN
8005543140895
Artikelnummer
BTIS700B
Herstellernummer
S700B
Hersteller
BTI
Fassung:
E14
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Hängefassung
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
weiß
Nippelgewinde:
ohne
Mit Starteraufnahme:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein



