Startseite

BTICINO - BTIS394 KIT - 30 GRAFFETTE PER CAVI TONDI D=9MM - S394

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 63.5...63.5 mm²

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

  • Farbe - weiß

  • Mit Betätigungshebeln - nein

  • Kabeldurchmesser - 9...9 mm

Packung

  • 12 ST

EAN

8005543382424

Artikelnummer

BTIS394

Herstellernummer

S394

Hersteller

BTI

Nennquerschnitt:

63.5...63.5 mm²

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Farbe:

weiß

Mit Betätigungshebeln:

nein

Kabeldurchmesser:

9...9 mm

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

63.5...63.5 mm²

Transparent:

nein

confezione con 30 graffette in plastica con chiodo in acciaio per fissaggio a parete di cavi tondi diametro 9 mm - prodotto in blister 72x122mm. Formato blister: blister 72x122